PORTWEST JACK ORKNEY 3-IN-1 ADEMEND S532 ROOD MT M
Ademend jack Orkney 3-in-1
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S532RERM
Rubix:A0386118
Fabrikant:S532RERM
EAN:5036108259403

Productdetails : PORTWEST JACK ORKNEY 3-IN-1 ADEMEND S532 ROOD MT M
Stijlvol, innovatief en veelzijdig 3-in-1 jack dat het hele jaar door een bestseller is. De waterdichte en ademende nylon buitenlaag is ontworpen om werknemers in alle sectoren te beschermen tegen stortregen, wind en kou. De buitenlaag kan losgemaakt worden van de met een rits bevestigde fleece en apart worden gedragen, terwijl de fleece zelf, met een gewicht van 280 g, een uitstekende keuze is voor koele maar droge omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,76 excl. BTW
/ stuk
€ 107,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen