FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-100-60-A-P-A 156670

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-100-60-A-P-A
Rubix:05100378
Fabrikant:156670
EAN:4052568119232
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-100-60-A-P-A 156670

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-100-60-A-P-A 156670


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x100x101 mm
Logistiek gewicht3760 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
539,51 excl. BTW
/ stuk
652,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen