FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-25-10-A-P-A 156609

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-25-10-A-P-A
Rubix:05100256
Fabrikant:156609
EAN:4052568118648
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-25-10-A-P-A 156609

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-25-10-A-P-A 156609


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75x40x40 mm
Logistiek gewicht228,73 g
Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
136,51 excl. BTW
/ stuk
165,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden