FESTO COMPACTE CILINDER ADVUL-100-50-P-A 156927
Cilinder ADVUL-12
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADVUL-100-50-P-A
Rubix:05100465
Fabrikant:156927
EAN:4052568121778

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder advul |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVUL-100-50-P-A 156927
Compacte cilinder ADVUL-12-20-P-A voor positiedetectie (magneet). Zuigerstang met borging tegen verdraaiing door een juk en geleidingsstang. Slag=20 mm, Zuigerdiameter=12 mm, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig, Zuigerstangeinde=Inwendige schroefdraad
Sterke punten
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- For position sensing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4182 g |
| Type | compacte cilinder advul |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 823,99 excl. BTW
/ stuk
€ 997,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen