FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-25-15-A-P-A 156610
ADVU compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADVU-25-15-A-P-A
Rubix:05100258
Fabrikant:156610
EAN:4052568118655

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder advu |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-25-15-A-P-A 156610
Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties
Sterke punten
- 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
- Voor positiemeting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 81x43x52 mm |
| Logistiek gewicht | 242,1 g |
| Type | compacte cilinder advu |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,03 excl. BTW
/ stuk
€ 168,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden