FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-25-A-P-A-F1A 8142739

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-16-25-A-P-A-F1A
Rubix:A0251986
Fabrikant:8142739
EAN:4052568570781
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-25-A-P-A-F1A 8142739

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-16-25-a-p-a-f1a
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-25-A-P-A-F1A 8142739


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-16-25-a-p-a-f1a
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder25 mm
€ 41,63 excl. BTW
/ stuk
€ 50,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen