FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-40-25-A-P-A 156630

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-40-25-A-P-A
Rubix:05100298
Fabrikant:156630
EAN:4052568118846
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-40-25-A-P-A 156630

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-40-25-A-P-A 156630


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)108x73x86 mm
Logistiek gewicht597 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 212,59 excl. BTW
/ stuk
€ 257,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden