SMC COMPACT CILINDER CDQ2B25-40DCZ

CQ2 Compactcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B25-40DCZ
Rubix:A0729236
Fabrikant:00790659
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B25-40DCZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B25-40DCZ


SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden.  De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x78x40 mm
Logistiek gewicht281 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCZ
46,87 excl. BTW
/ stuk
56,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen