FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-40-50-P-A 156547

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-40-50-P-A
Rubix:05100305
Fabrikant:156547
EAN:4052568118112
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-40-50-P-A 156547

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-40-50-P-A 156547


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x85x70 mm
Logistiek gewicht730,2 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
236,60 excl. BTW
/ stuk
286,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden