FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-20-10-I-P 188146
Cilinder ADVC-20
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADVC-20-10-I-P
Rubix:05107005
Fabrikant:188146
EAN:4052568077310

Technische samenvatting
| Type | korte cilinder advc |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-20-10-I-P 188146
Korteslagcilinder ADVC-20-10-I-P geen positiedetectie, zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad. Slag=10 mm, Zuigerdiameter=20 mm, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig, Werking=dubbelwerkend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x32x31 mm |
| Logistiek gewicht | 88,44 g |
| Type | korte cilinder advc |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,45 excl. BTW
/ stuk
€ 96,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden