FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-40-5-A-P-A 156626

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-40-5-A-P-A
Rubix:05100290
Fabrikant:156626
EAN:4052568118808
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-40-5-A-P-A 156626

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-40-5-A-P-A 156626


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht482,8 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 193,39 excl. BTW
/ stuk
€ 234,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen