SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL25TF-25Z
Geleidecilinders MGP-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPL25TF-25Z
Rubix:A0267220
Fabrikant:00935872
EAN:3618035919524



Technische samenvatting
| Type | compacte geleidecilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL25TF-25Z
Compacte Geleidecilinder, Luchtbuffering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x96x93 mm |
| Logistiek gewicht | 552 g |
| Type | compacte geleidecilinder |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,55 excl. BTW
/ stuk
€ 326,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen