FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-40-A-P-A 156641
ADVU compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADVU-50-40-A-P-A
Rubix:05100320
Fabrikant:156641
EAN:4052568118952

Technische samenvatting
| Type | accessoires |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-40-A-P-A 156641
Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties
Sterke punten
- 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
- Voor positiemeting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x86x73 mm |
| Logistiek gewicht | 803,1 g |
| Type | accessoires |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,43 excl. BTW
/ stuk
€ 317,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden