SMC MINIATUUR DRAAICILINDER CRJB1-190

Draaicilinders CRJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CRJB1-190
Rubix:05277410
Fabrikant:00034461
EAN:3618035669740
SMC MINIATUUR DRAAICILINDER CRJB1-190

Technische samenvatting

Typeminiatuur roterende actuator
Slag van de Cilinder190 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MINIATUUR DRAAICILINDER CRJB1-190


Miniatuur Draaicilinder, Worm & Wormwiel
•Compact.
•Light weight.
•Flexible mounting.
•Improved allowable load.
•Reduced backlash.

External Stopper: B (Basic Style)
Size: 1
Rotation Angle: 190°
Port Location: Front Port
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x61x32 mm
Logistiek gewicht66 g
Typeminiatuur roterende actuator
Slag van de Cilinder190 mm
Land van oorsprongJP
141,38 excl. BTW
/ stuk
171,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen