FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-50-P-A 156556

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-50-50-P-A
Rubix:05100323
Fabrikant:156556
EAN:4052568118204
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-50-P-A 156556

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-50-P-A 156556


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)105x85x75 mm
Logistiek gewicht834,2 g
Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 273,40 excl. BTW
/ stuk
€ 330,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen