SMC CYLINDERS MGPL 16 - 60Z

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPL16-60Z
Rubix:A0648830
Fabrikant:MGPL16-60Z
EAN:3618035921886
SMC CYLINDERS MGPL 16 - 60Z

Technische samenvatting

Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CYLINDERS MGPL 16 - 60Z


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van de boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 265,20 excl. BTW
/ stuk
€ 320,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen