FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-80-P-A 156558

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-50-80-P-A
Rubix:05100327
Fabrikant:156558
EAN:4052568118228
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-80-P-A 156558

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-50-80-P-A 156558


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)74x140x95 mm
Logistiek gewicht1000,7 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 306,27 excl. BTW
/ stuk
€ 370,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen