Referenties
SMC:MGCLB32-600
Rubix:A0267184
Fabrikant:MGCLB32-600

Technische samenvatting
| Type | geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 60 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGCLB32-600
De MGC-glijcilinder is ideaal voor materiaaltransporttoepassingen zoals stoppen, heffen en duwen. Hij combineert de functies van een conventionele lineaire cilinder en een niet-roterend apparaat. Standaard voorzien van luchtkussens, smeernippel en schakelmogelijkheid. Andere kenmerken zijn glij- of kogellagers, compact ontwerp, instelbare luchtkussens en een lichtgewicht geleide actuator.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5109 g |
| Type | geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 60 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 724,00 excl. BTW
/ stuk
€ 876,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen