FESTO REVISIE-SET ADVU/AEVU- 63-A-PA 121122

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:121122
Rubix:05109028
Fabrikant:121122
FESTO REVISIE-SET ADVU/AEVU- 63-A-PA 121122

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder revisieset
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REVISIE-SET ADVU/AEVU- 63-A-PA 121122


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties
Set slijtdelen

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder revisieset
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalcilinderbus: vervormd aluminiumlegering; zuigerstang: hooggelegeerd roestvast staal
Diameter cilinderboring63 mm
Aangepaste tariefcode84123100
66,34 excl. BTW
/ stuk
80,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen