SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM32TF-80Z

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPM32TF-80Z
Rubix:A0265695
Fabrikant:MGPM32TF-80Z
EAN:3618035900485
SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM32TF-80Z

Technische samenvatting

Typecompacte geleidecilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM32TF-80Z


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2520 g
Typecompacte geleidecilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCZ
€ 317,07 excl. BTW
/ stuk
€ 383,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen