CUTLINE AFBR.GEREEDSCHAP VOOR PLAATMETAAL 0 TOT 12 MM 865094

AFBRAAMGEREEDSCHAP VOOR GEBRUIK AAN BEIDE ZIJDEN VAN PLAATMETAAL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:865094
Rubix:20854430
EAN:3660338194948
CUTLINE AFBR.GEREEDSCHAP VOOR PLAATMETAAL 0 TOT 12 MM 865094
Documenten

Productdetails : CUTLINE AFBR.GEREEDSCHAP VOOR PLAATMETAAL 0 TOT 12 MM 865094


Beschermer fungeert als geleider aangezien deze op het plaatmetaal rust. • Voor het ontbramen van beide kanten van plaatmetaal in één bewerking. • Capaciteit van 0 tot 12. • Gebruik van de hele omtrek van de bladen, die omkeerbaar zijn, om de gebruiksduur te verlengen. • Handbescherming. • Kan worden gebruikt met een enkel blad voor hoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,05 excl. BTW
/ stuk
37,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden