Afschuinen en verzinken
Afschuinen is een verspanende bewerkingstechniek waarbij scherpe randen en bramen van een werkstuk in hout, metaal of kunststof worden verwijderd.
Voor een optimaal resultaat is het essentieel om de juiste verzinkfrees te kiezen die geschikt is voor het materiaal én de toepassing.
Afschuinen: definitie en toepassingen
Wat is afschuinen?
Afschuinen is een verspaningsproces dat wordt gebruikt om scherpe randen en bramen van een onderdeel weg te werken.
Het doel is om een vlak afgeschuind oppervlak te verkrijgen, meestal onder een hoek van 45°.
Afhankelijk van de toepassing kan de hellingshoek variëren.
Deze techniek wordt breed toegepast: van metalen buizen tot het design van uw smartphone of meubels – overal zijn afgeschuinde of afgeronde hoeken te vinden.
Hoe werkt het?
Afschuinen gebeurt met behulp van speciale gereedschappen zoals freesmachines, afbraammachines of afschuinfrezen. Dit wordt ook wel mechanisch afschuinen genoemd.
Andere methoden zijn afschuinen met laser, plasma of waterstraal.
Het platte oppervlak dat ontstaat na het verwijderen van de rand wordt de afschuining genoemd.
Wat is het nut van afschuinen?
Het verwijderen van scherpe randen:
- Voorkomt verwondingen en snijwonden bij hantering
- Verlengt de levensduur van onderdelen door spanningsconcentraties te verminderen
- Vergemakkelijkt assemblage of laswerkzaamheden
- Verbetert het esthetisch uiterlijk van het werkstuk
Met de juiste tools is afschuinen een toegankelijke bewerking, zowel voor professioneel als particulier gebruik.
Verschil tussen afschuinen, verzinken en kotteren
- Afschuinen: verwijderen van scherpe hoeken en bramen van een werkstuk.
- Verzinken (lameren): creëert een vlakke verdieping in een bestaande boring zodat de kop van een bout of schroef vlak komt te liggen.
- Kotteren (chambreren): vergroot een boring lokaal in de diepte, om bijvoorbeeld een schroefkop volledig te verzinken.
Hoewel de drie technieken op elkaar lijken, verschillen ze qua diepte en doelstelling van de bewerking.
Hoe kies je de juiste verzinkfrees?
Voor het uitvoeren van een goede afschuining is het belangrijk een verzinkfrees te kiezen die afgestemd is op:
- het materiaal van het werkstuk
- de gewenste hoek van de afschuining
- de maximale bewerkingsdiepte
De meest voorkomende verzinkfrees heeft een punthoek van 90°, maar ook modellen met 80° of 120° zijn beschikbaar.
Er zijn verschillende uitvoeringen:
- Verzinkfrees met schuine boring: ideaal voor hout, aluminium en harde kunststoffen
- Verzinkfrees met 1 snijkant: geschikt voor licht afbramen en fijne afschuinbewerkingen, vooral bij non-ferrometalen en kunststof
- Verzinkfrees met 3 snijkanten: veelzijdig, stabiel en duurzaam dankzij beperkte trillingen en minder slijtage
Verzinkfrezen bij Rubix
Rubix biedt een breed gamma aan verzinkfrezen, gemaakt van hardmetaal (carbide), HSS-staal of andere slijtvaste materialen.
Deze gereedschappen zijn afkomstig van erkende merken zoals GISS Cutline, Sandvik Coromant, Dormer...
Verzinkfrezen (afschuinfrees)
Verkrijgbaar per stuk of in sets, met diverse hoeken (45°, 90°...) en diameters van 3 mm tot 31 mm. Deze fasefrezen zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
Kotterfrezen en lameren
Beschikbaar in diameters van 4 mm tot 20 mm, afhankelijk van de toepassing zoals verzinken, afschuinen of ontbramen.
Afbraamfrezen met boring
Ontbraamfrezen met binnengat zijn beschikbaar in diameters van 10 tot 25 mm.
Samenvatting
Afschuinen verwijdert scherpe randen van onderdelen in metaal, hout of steen. Het wordt toegepast bij lassamenstellingen, esthetische afwerkingen of om letsel te voorkomen.
Voor nauwkeurige resultaten is het belangrijk om het juiste type frees te kiezen (afschuin-, verzink-, of afbraamfrees), met het juiste snijhoek en diameter.

94 Product (en) met 281 variant (s):
CUTLINE HSS VERZINKFREES 90GR 20,5 MM - 847335
- giss cutline:847335
- rubix:20621898
- ean:3660338085239
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:20,5 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
DORMER HSS VERZINKBOOR G136 16,5 MM
- dormer:G13616.5
- rubix:20038212
- fabrikant:5973371
- ean:7320760108567
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:16,5 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
CUTLINE HSS VERZINKFREZEN 90GR SET 6-DLG - 847141
- Vervangen ref.:7784577
- giss cutline:847141
- rubix:20621918
- ean:3660338085260
- Aantal elementen:6
- Bereik:6,3 to 20,5 mm
- Hellingshoek:90 °
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
CUTLINE HSS VERZINKBOOR CO 5% 90GR D.25 - 863027
- giss cutline:863027
- rubix:20853232
- ean:3660338176555
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:25 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
CUTLINE HSS VERZINKBOOR SET CO 5% 5 STUKS 90GR - 863030
- giss cutline:863030
- rubix:20853240
- ean:3660338176579
- Aantal elementen:5
- Bereik:10,4 to 31 mm
- Hellingshoek:90 °
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
CUTLINE HSS-E TIN VERZINKFREZEN 6-DELIGE SET - 847155
- giss cutline:847155
- rubix:20627236
- ean:3660338085376
- Aantal elementen:6
- Bereik:6,3 to 20,5 mm
- Hellingshoek:90 °
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
DORMER HSS VERZINKBOOR G142 15,0 MM
- dormer:G14215.0
- rubix:20038008
- ean:7320760168134
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:15 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 D.16,5 - 869743
- giss cutline:869743
- rubix:20854538
- ean:3660338234415
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:16,5 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
CUTLINE HSS-E VERZINKFREES TIN DIA 10,4 - 847147
- giss cutline:847147
- rubix:20850004
- ean:3660338085307
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:10,4 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
DORMER HSS VERZINKBOOR G149 5-10 MM
- dormer:G14910
- rubix:20038492
- ean:7320760109038
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:10 mm
- Aantal tanden:1
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
DORMER HSS VERZINKBOOR G335 8,0 MM
- dormer:G3358.0
- rubix:20038062
- ean:7320760149553
- Hellingshoek:60 °
- Diameter:8 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
DORMER HSS-E VERZINKBOOR G570 12,4 MM
- dormer:G57012.4
- rubix:20030008
- ean:7320760669020
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:12,4 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
DORMER HSS VERZINKBOOR G129 10,0 MM
- dormer:G12910.0
- rubix:20037982
- ean:7320760149218
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:10 mm
- Aantal tanden:1
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
MILWAUKEE VERZINKBOREN HSS COBALT SET (PK=6ST)
- milwaukee:Countersink set HSS Co - 6 pc
- rubix:A0651924
- fabrikant:4932493575
- ean:4058546484460
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:20,5 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
CUTLINE HSS CO5 VERZINKFREESSET 90GR 6 DELIG - 863032
- giss cutline:863032
- rubix:20850758
- ean:3660338176586
- Aantal elementen:6
- Bereik:6,3 to 20,5 mm
- Hellingshoek:90 °
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
CUTLINE SET A 5 STUKS VERZINKFREZEN HSS-E TIN 90GR 847157
- giss cutline:847157
- rubix:20627644
- ean:3660338085383
- Aantal elementen:5
- Bereik:10, 4 to 31 mm
- Hellingshoek:90 °
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
DORMER HSS VERZINKBOOR G338 37,0 MM
- dormer:G33837.0
- rubix:20038081
- ean:7320760109526
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:37 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
DORMER HSS VERZINKBOOR G154 12,4 MM
- dormer:G15412.4
- rubix:20038026
- ean:7320760149379
- Hellingshoek:82 °
- Diameter:12,4 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK HAND VERZINKFREES - 854094
- roebuck:854094
- rubix:20627362
- ean:3660338099519
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:20,5 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
DORMER HSS KOPVERZINKBOOR G125 11,0 X 6,4 FIJN
- dormer:G12511.0X6.4
- rubix:20034510
- ean:7320760107645
- Hellingshoek:180 °
- Diameter:11 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
DORMER HSS VERZINKBOOR G135 16.0 MM
- dormer:G13516.0
- rubix:20013002
- ean:7320760108451
- Hellingshoek:60 °
- Diameter:16 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
CUTLINE VERZINKFREES HSS 90GR LANG DIA 12,4 - 863037
- giss cutline:863037
- rubix:20850750
- ean:3660338176623
- Hellingshoek:90 °
- Diameter:12,4 mm
- Aantal tanden:3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
DORMER SET VERZINKBOREN TIAIN G236 NR.3 SET
- dormer:G2363
- rubix:20038055
- ean:7320760673522
- Aantal elementen:6
- Bereik:6,3 - 20,5 mm
- Hellingshoek:90 °
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
CUTLINE HSS-E KOPVERZINKFR.180GR FIJNPASSING SET=6 ST 855293
- giss cutline:855293
- rubix:20627942
- ean:3660338107313
- Samenstelling:6x3,2 - 8x4,3 - 10x5,3 - 11x6,4 - 15x8,4 - 18x10,5
- Schacht:cilindrisch ha
- Aantal elementen:6
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden