FLEXOVIT COMBINATIESCHIJF GEN. PURP. A30/3S 150X4X22,23 T27
Afbraamschijf A30S
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252832891
Rubix:23979596
EAN:8711479107665

Productdetails : FLEXOVIT COMBINATIESCHIJF GEN. PURP. A30/3S 150X4X22,23 T27
Afbraamschijf, combinatieschijf general purpose voor staal/RVS/Inox. Ijzer-, zwavel- en chloorvrij. Voor universeel gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Vorm | vlak |
| Model | a 30 s-bf27 general purpose |
| Serie | industrial line - general purpose combo wheel |
| Korrel | 30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 134,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
