Referenties
Pferd Tools:E 70-6 SG STEEL/10,0
Rubix:23087300
Fabrikant:62207626
EAN:4007220471067

Productdetails : PFERD AFBRAAMSCHIJF E 70-6A24RSG 10,0-STAAL
Voor inzet onder grote belasting. De beste slijpresultaten op krachtige haakse slijpmachines. Slijpmiddel: korund A. Hard professioneel gereedschap in hardheid R met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 70 mm |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | e 70-6 sg steel/10,0 |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
