Referenties
INA:VD7-A
Rubix:03115314
Fabrikant:0006231210000
EAN:4054364133016
Productdetails : INA VD 7 A AFDICHTINGSTOP
Afdekkap/ afdekplaat/afdekstrips
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,2 g |
| Type | vergrendelingselement |
| Binnendiameter | 3,3 mm |
| Buitendiameter | 3,8 mm |
| Breedte | 3,3 mm |
| Serie | vd |
| Aangepaste tariefcode | 83099090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,03 excl. BTW
/ stuk
€ 383,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
