SKF TSN 510 S AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 510 S
Rubix:03074032
Fabrikant:95858
EAN:7316570803754
SKF TSN 510 S AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 510 S AFDICHTING LAGERHUIS


Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
De SNL huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Voor toepassingen met hoge toerentallen of extreme temperaturen raadt SKF het gebruik van labyrintafdichtingen aan, en voor zeer verontreinigde omgevingen raadt SKF de three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Sterke punten

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x68,5x68,5 mm
Logistiek gewicht242,6 g
Typeafdichting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter68,5 mm
Breedte19 mm
Aangepaste tariefcode84839020
€ 94,22 excl. BTW
/ stuk
€ 114,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen