Referenties
Festo:EASC-S1-26-100
Rubix:05116204
Fabrikant:562715
EAN:4052568209391

Documenten
Productdetails : FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-S1-26-100 562715
afdekkingskit EASC-S1-26-100 geschikt voor de elektrische slede EGSK. Grootte=26, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=211 g
Cover kit EASC-S1-26-100 for covering the axis profile open at the top. Size=26, Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=211 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 308,16 g |
| Type | afdekplaat easc |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,33 excl. BTW
/ stuk
€ 128,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen