FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-S1-33-130-S 562730

Afdekking EASC-S1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EASC-S1-33-130-S
Rubix:05116214
Fabrikant:562730
EAN:4052568209544
FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-S1-33-130-S 562730

Technische samenvatting

Typeeasc deksel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-S1-33-130-S 562730


afdekkingskit EASC-S1-33-130-S geschikt voor de elektrische slede EGSK. Grootte=33, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=263 g
Cover kit EASC-S1-33-130-S for covering the axis profile open at the top. Size=33, Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=263 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400,52 g
Typeeasc deksel
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 95,38 excl. BTW
/ stuk
€ 115,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen