FESTO AFDEKPLAAT NDV-02-VDMA 161114

Afdekplaat NDV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NDV-02-VDMA
Rubix:05090590
Fabrikant:161114
EAN:4052568036072
FESTO AFDEKPLAAT NDV-02-VDMA 161114

Technische samenvatting

Typeafdekplaat volgens iso 15407-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKPLAAT NDV-02-VDMA 161114


Afdekplaat NDV-02-VDMA voor aansluitplaten. Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Productgewicht=22 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal aansluitplaat=POM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17,56 g
Typeafdekplaat volgens iso 15407-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73269098
11,99 excl. BTW
/ stuk
14,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen