Referenties
SMC:AMC320-02
Rubix:05278642
Fabrikant:AMC320-02
EAN:3618035581165

Productdetails : SMC FILTER AMC320-02
De stille luchtwassers uit de AMC-serie garanderen schone lucht en verminderen de geluidsoverlast met meer dan 35 dB. De AMC serie verwijdert ook meer dan 99,9% van de olienevel. Je kunt kiezen uit R (PT), NPT of G (PF) schroefdraad.
•Fluid: compressed air
•Effective area mm 2 (Cv):
•male thread style 16 (0.88) - 550 (31);
•female thread style 12 (0.66) - 55 (3.1)
•Noise reduction: 35db or more
•Oil mist removal: 99.9% or more
•Element supply pressure: 0.1MP or less
•Ambient & fluid temperature: 5 - 60° C
Size: 3 (3/8)
Thread: 2 (Female Thread)
Thread Style: Rc(PT), R(PT)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
•Effective area mm 2 (Cv):
•male thread style 16 (0.88) - 550 (31);
•female thread style 12 (0.66) - 55 (3.1)
•Noise reduction: 35db or more
•Oil mist removal: 99.9% or more
•Element supply pressure: 0.1MP or less
•Ambient & fluid temperature: 5 - 60° C
Size: 3 (3/8)
Thread: 2 (Female Thread)
Thread Style: Rc(PT), R(PT)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x121x75 mm |
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | zuiveringsspons |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,33 excl. BTW
/ stuk
€ 82,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen