Referenties
INA:ABAL52
Rubix:03148018
Fabrikant:0008904210000
EAN:4012802031584

Productdetails : INA ABAL 52
Afdekstroken ABAL, voor LFL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Type | afdekstrip |
| Binnendiameter | 49,5 mm |
| Buitendiameter | 136 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Serie | abal |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,38 excl. BTW
/ stuk
€ 23,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
