Referenties
FAG:FSV215
Rubix:03034356
Fabrikant:0394434000000
EAN:4012801479790

Productdetails : FAG FSV 215 = EFS 215/315 AFDICHTING LAGERHUIS
Vilt afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x106,4x106,4 mm |
| Logistiek gewicht | 172 g |
| Type | viltafdichting |
| Binnendiameter | 106,4 mm |
| Buitendiameter | 106,4 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Serie | fsv |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,63 excl. BTW
/ stuk
€ 67,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
