FESTO LICHTGEVENDE AFDICHTING MEB-LD-12-24DC 151717
Afdichting MEB-LD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MEB-LD-12-24DC
Rubix:05103584
Fabrikant:151717
EAN:4052568010768

Documenten
Productdetails : FESTO LICHTGEVENDE AFDICHTING MEB-LD-12-24DC 151717
Lichtgevende dichting MEB-LD-12-24DC voor MEB-ventielen. Schakelpositie-indicator=LED, Bedrijfsspanningsbereik DC=12 - 24 V, Nominaal vermogen lichtgevende dichting=0,05 W, Beschermingsgraad=IP65, Omgevingstemperatuur=-25 - 85 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x17x3 mm |
| Logistiek gewicht | 2,15 g |
| Type | verlichtende zegel |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,52 excl. BTW
/ stuk
€ 17,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden