SMC PAKKINGSET MGF100-PS

Afdichtingsset

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MGF100-PS
Rubix:05266609
EAN:3618035931946
SMC PAKKINGSET MGF100-PS
Technische samenvatting
Typeafdichtingset
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC PAKKINGSET MGF100-PS


Serie MGF geleidingstafels zijn compacte cilinders met een laag profiel die gebruik maken van een grote concentrische geleidingsbus voor een uitstekende weerstand tegen excentrische belasting. Montage is mogelijk vanuit 2 richtingen. Een ingebouwd niet-roterend mechanisme voorkomt rotatie van het tafelblad. Op 3 zijden van het MGF-huis * zijn T-gleuven aangebracht, zodat diverse beugels kunnen worden gemonteerd. Optionele automatische schakelaars kunnen op 4 zijden van de behuizing worden gemonteerd.

Sterke punten

Low-profile, compact, guide table
Large diameter guide rod enables cylinder to handle eccentric loads applied from any direction within a 360 angle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafdichtingset
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,98 excl. BTW
/ stuk
59,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen