SMC PAKKINGSET CQ2B125-PS

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CQ2B125-PS
Rubix:05263402
Fabrikant:CQ2B125-PS
EAN:3618035695121
SMC PAKKINGSET CQ2B125-PS
Technische samenvatting
Typecompacte cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC PAKKINGSET CQ2B125-PS


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Montagegroeven voor autoschakelaars hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, waardoor uitstekende autoschakelaars worden voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range: 5 to 100
Port threads: M; RC, NPT or G
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Typecompacte cilinder
Materiaalaluminium
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,67 excl. BTW
/ stuk
49,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen