Referenties
SMC:MGP16-Z-PS
Rubix:05264434
Fabrikant:00951389
EAN:3618035929462

Documenten
Productdetails : SMC PAKKINGSET MGP16-Z-PS
De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijwaartse belasting bij intern transport, heffen en stoppen. De cilinder maakt gebruik van een ultracompact ontwerp door het cilinderlichaam op te nemen als onderdeel van het geleidingslichaam. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder toeneemt. Conventioneel ontworpen geleide cilinders hebben een vaste lagerlengte, wat resulteert in een dramatische afname van de zijdelingse belastbaarheid naarmate de slaglengte toeneemt. De MGP is de nieuwste generatie geleide cilinders en biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, montagegroeven voor schakelaars aan twee zijden en een veelzijdigere T-sleufmontage dan de MGQ-serie. Op bestelling gemaakte opties voor deze serie zijn onder andere verstelbare luchtkussens, zwaar uitgevoerde geleidestangen, kopervrije, hoge temperatuur en lage snelheid.
Sterke punten
Compacte geleidecilinder met luchtkussen
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van de boring
Verschillende schakelaars met verschillende draadlengtes
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van de boring
Verschillende schakelaars met verschillende draadlengtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdichtingsset |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,95 excl. BTW
/ stuk
€ 5,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen