STORZ AFDICHTRING NBR/WIT ZUIG/PERS NOK 52
Afdichtring, met dubbele O-ringvoet
Zie technische informatieReferenties
Teguma:STORZ-DICHTRING WEISS 52 MM
Rubix:27240946
Fabrikant:5120038052
EAN:4030477024397

Productdetails : STORZ AFDICHTRING NBR/WIT ZUIG/PERS NOK 52
Teguma afdichtingen met dubbele O-ring basis. Storz systeem zuig- en persuitvoering (type DS).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Type | storz |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,39 excl. BTW
/ stuk
€ 4,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
