Referenties
Parker:CLIP10 00
Rubix:A0394611
Fabrikant:CLIP10 00
EAN:0820099080246

Productdetails : LEGRIS TUBE CLIP 10MM CLIP 10 00
Ontworpen voor eenvoudige aansluiting en positionering van leidingen.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, robotica, automobielprocessen, pneumatiek, halfgeleiders, textiel, waterbehandeling, drankautomaten, pneumatiek, textiel, verpakkingen, vacuüm
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Kleur: n.v.t.
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 10
Aansluiting 1 buitendiameter: 10 mm (O.D.)
Aansluiting 1 type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële verwerking, chemische verwerking, industriële productieapparatuur, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t., tot 130
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t., -20
Aantal uitgangen: 6
Productserie: LF 3000®, LIQUIfit®
Productstijl: Clipstrip voor buizen
Producttype: Accessoires voor push-in fittingen
Producttype: Accessoires
Aantal per doos: 10
Vorm: Clipstrip voor buizen
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 0,005
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Kleur: n.v.t.
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 10
Aansluiting 1 buitendiameter: 10 mm (O.D.)
Aansluiting 1 type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële verwerking, chemische verwerking, industriële productieapparatuur, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t., tot 130
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t., -20
Aantal uitgangen: 6
Productserie: LF 3000®, LIQUIfit®
Productstijl: Clipstrip voor buizen
Producttype: Accessoires voor push-in fittingen
Producttype: Accessoires
Aantal per doos: 10
Vorm: Clipstrip voor buizen
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 0,005
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Gewicht verpakking | 111 g |
| Type | klembord |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen