Referenties
FAG:FSV213
Rubix:03034352
Fabrikant:0394433880000
EAN:4012801479776

Productdetails : FAG FSV 213 AFDICHTING LAGERHUIS
Viltdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x90,9x90,9 mm |
| Logistiek gewicht | 93 g |
| Type | vilt zegel |
| Binnendiameter | 90,9 mm |
| Buitendiameter | 90,9 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Serie | fsv |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,35 excl. BTW
/ stuk
€ 65,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
