Referenties
Vervangen ref.:TSV306
FAG:ETS508
Rubix:A0693076
Fabrikant:0974123250000
EAN:4064327699923

Productdetails : FAG ETS 508 AFDICHTING LAGERHUIS
FAG-afdichtringen zijn hoogwaardige technische onderdelen die voornamelijk bedoeld zijn voor de bescherming van lagers en assen in industriële machines en de automobielindustrie. Ze zorgen voor dichtheid en beschermen tegen verontreinigingen (stof, water) en smeermiddellekkage, wat de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de lagers verhoogt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdichting, voor pluimmerblokbehuizing |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 57,7 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Serie | ets |
| Materiaal | staal, fkm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,17 excl. BTW
/ stuk
€ 74,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen