Referenties
FAG:NTS44
Rubix:03038932
Fabrikant:0822313460000
EAN:4054364175313

Documenten
Productdetails : FAG NTS 44 DICHTRING
Labyrintafdichting NTS, afdichting voor SNS-behuizing, niet-contactafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2685 g |
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 234,4 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | nts |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,75 excl. BTW
/ stuk
€ 413,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
