Referenties
FAG:FSV513
Rubix:03034392
Fabrikant:0383897030000
EAN:4012801214872

Productdetails : FAG FSV 513 AFDICHTING LAGERHUIS
Vilt Afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90,9x11x11 mm |
| Logistiek gewicht | 222 g |
| Type | vilt zegel |
| Binnendiameter | 90,9 mm |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Breedte | 90,9 mm |
| Serie | fsv |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,04 excl. BTW
/ stuk
€ 61,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen