Referenties
INA:KASK05-S-G-HLA
Rubix:03127550
Fabrikant:0577037870000
EAN:4054362429289



Productdetails : INA KASK 05 S/G/HLA BESCHERMKAP
Beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type | eindkap |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 1,8 mm |
| Serie | kask |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
