SKF TSN 617 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 617 C
Rubix:03073958
Fabrikant:93433
EAN:7316570304695
SKF TSN 617 C AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 617 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x143,5x143,5 mm
Logistiek gewicht556,5 g
Typeafdichting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter143,5 mm
Breedte12 mm
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,78 excl. BTW
/ stuk
59,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen