Referenties
FAG:NTC34
Rubix:03038906
Fabrikant:0823407220000
EAN:4054364221676

Documenten
Productdetails : FAG NTC 34 DICHTRING
Taconiteafdichtingen NTC, voor SNS-behuizing, gecombineerde afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6900 g |
| Type | afsluitring |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 267 mm |
| Breedte | 69,5 mm |
| Serie | ntc |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 889,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1.076,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen