SKF TSN 615 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 615 C
Rubix:03073952
Fabrikant:93430
EAN:7316570759051
SKF TSN 615 C AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 615 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x108,5x108,5 mm
Logistiek gewicht221 g
Typeafdichting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter108,5 mm
Breedte10 mm
Aangepaste tariefcode84839020
€ 31,68 excl. BTW
/ stuk
€ 38,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen