Referenties
FAG:TSV615
Rubix:03038526
Fabrikant:0384301690000
EAN:4012801439251

Productdetails : FAG TSV 615 AFDICHTING LAGERHUIS
Afdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125,7x22,63x125,7 mm |
| Logistiek gewicht | 1335 g |
| Type | labyrintring |
| Binnendiameter | 125,7 mm |
| Buitendiameter | 22,625 mm |
| Breedte | 125,7 mm |
| Serie | tsv |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,04 excl. BTW
/ stuk
€ 300,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen