SKF TSN 210 S AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 310 S)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 210 S
Rubix:03800028
Fabrikant:104532
EAN:7316571272092
SKF TSN 210 S AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 310 S)

Technische samenvatting

Typelagerafdichting
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TSN 210 S AFDICHTING LAGERHUIS (=TSN 310 S)


Labyrint afdichtingsring voor SNL plummerblokbehuizing (1-delig).
De SNL huisafdichtingen vormen de eerste barrière tegen verontreiniging. Voor toepassingen met hoge toerentallen of extreme temperaturen raadt SKF het gebruik van labyrintafdichtingen aan, en voor zeer verontreinigde omgevingen raadt SKF de three-barrier oplossing aan. Deze kostengunstige afdichtingsoplossing kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat verontreinigingen door drie barrières moeten gaan voordat het het lager bereikt.

Sterke punten

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x79x79 mm
Logistiek gewicht180 g
Typelagerafdichting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter79 mm
Breedte19 mm
Serietsn
Aangepaste tariefcode84839020
€ 135,07 excl. BTW
/ stuk
€ 163,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden