Referenties
SKF:LOR 109
Rubix:A0761164
EAN:7316571316857

Productdetails : SKF LOR 109 AFDICHTING LAGERHUIS
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 113,4 g |
| Type | skf lor 109 afdichting lagerhuis |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 117,6 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,11 excl. BTW
/ stuk
€ 63,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
