Referenties
FAG:EFS530
Rubix:A0693082
Fabrikant:0969864680000
EAN:4064327373922

Productdetails : FAG EFS 530 AFDICHTING LAGERHUIS
FAG viltdichtingen bieden een effectieve bescherming tegen vuil, vocht en abrasieve deeltjes. Dankzij het hoogwaardige viltmateriaal zorgen ze voor een uitstekende afdichting en reduceren ze tegelijkertijd de wrijving en slijtage van mechanische componenten.
Sterke punten
Optimale bescherming tegen stof en vocht.
Vermindert slijtage en verlengt de levensduur van de lagers.
Hoogwaardig viltmateriaal voor duurzame afdichting.
Makkelijk te installeren en weinig onderhoud.
Vermindert slijtage en verlengt de levensduur van de lagers.
Hoogwaardig viltmateriaal voor duurzame afdichting.
Makkelijk te installeren en weinig onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afdichting, voor pluimmerblokbehuizing |
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendiameter | 202,5 mm |
| Breedte | 16,5 mm |
| Serie | efs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,00 excl. BTW
/ stuk
€ 229,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen